Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 2 2P 25A 0,03A A 2M [002062522]

ŠIFRA 1135003 EAN 3838895020868 ETI 002062522
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – dvopolni, nazivne struje 25 A, tipa A i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 2
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.