Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 80A 0,03A A selektivna zaščita 4M [002062545]

ŠIFRA 2609328 EAN 3838895129028 ETI 002062545
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – četveropolni, nazivne struje 40 A, tipa A i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 80
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: selektivna zaščita
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.