Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P2 2P 16A 0,1A AC brez selek.zašč. 2M [002061220 - EFI-P2 AC 16/0.1]

ŠIFRA 2783334 EAN 3838895864691 ETI 002061220 - EFI-P2 AC 16/0.1
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P2 - 2 polno, nazivnega toka 16A, tipa AC in nazivnega diferenčnega toka 100mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P2
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,1
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.