Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P2 2P 25A 0,3A A brez selek.zašč. 2M [002061131 - EFI-P2 A 25/0.3]

ŠIFRA 2783370 EAN 3838895865438 ETI 002061131 - EFI-P2 A 25/0.3
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P2 - 2 polno, nazivnega toka 25A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 300mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P2
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,3
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.