Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P2 2P 40A 0,03A AC brez selek.zašč. 2M [002061212 - EFI-P2 AC 40/0.03]

ŠIFRA 2783331 EAN 3838895864639 ETI 002061212 - EFI-P2 AC 40/0.03
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI P2 – dvopolni, nazivne struje 40 A, tipa AC i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P2
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.