Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P4 4P 25A 0,1A AC brez selek.zašč. 4M [002061621 - EFI-P4 AC 25/0.1]

ŠIFRA 2783354 EAN 3838895865094 ETI 002061621 - EFI-P4 AC 25/0.1
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P4 - 4 polno, nazivnega toka 25A, tipa AC in nazivnega diferenčnega toka 100mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,1
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.