Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P4 4P 25A 0,3A AC brez selek.zašč. 4M [002061631 - EFI-P4 AC 25/0.3]

ŠIFRA 2783358 EAN 3838895865179 ETI 002061631 - EFI-P4 AC 25/0.3
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI P4 – četveropolni, nazivne struje 25 A, tipa AC i nazivne diferencijalne struje 300 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,3
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.