Zaštitna FID sklopka EATON XPOLE PF7 2P 100A 0,3A AC brez selek.zašč. 2M [166822 - PF7-100/2/03]
ŠIFRA 2810211
EAN 4015081632985
EATON
166822 - PF7-100/2/03
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PF7
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 100
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: AC
- Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.