Zaštitna FID sklopka ISKRA 2P 40A 0,03A A 2M [30.104.240 - NFI2 40/0.03]

ŠIFRA 2747734 EAN 3838733014004 ISKRA 30.104.240 - NFI2 40/0.03
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ISKRA
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.