Zaštitna FID sklopka SENTRON 2P 40A 0,03A A 2M [5SM2322-6 - 5SM23226]

ŠIFRA 2733918 EAN 4001869171166 SIEMENS 5SM2322-6 - 5SM23226
RCCB-ji zagotavljajo zanesljivo varnost v inštalaciji zaradi standardne zaščite pred dotikom, ki jo vsebujejo. Prek kode Data Matrix na napravi lahko hitro dostopate do vseh tehničnih podatkov v aplikaciji Siemens Industry Online Support.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SENTRON
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.