Automatski osigurač ACTI9 C60H-DC C 0,5A 2P [A9N61520]

ŠIFRA 1228611 EAN 3606480424205 SCHNEIDER ELECTRIC A9N61520
Minijaturni prekdiač – C60H – 2 pola – 0,5 A – krivulja C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 C60H-DC
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 0,5
  • Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.