Automatski osigurač ACTI9 C60H-DC C 13A 1P [A9N61509]

ŠIFRA 2626702 EAN 3606480424106 SCHNEIDER ELECTRIC A9N61509
Minijaturna sklopka - C60H - 1 pol - 13 A - krivulja C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 C60H-DC
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 13
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.