Automatski osigurač ACTI9 C60H-DC C 25A 1P [A9N61513]

ŠIFRA 1215796 EAN 3606480424144 SCHNEIDER ELECTRIC A9N61513
Minijaturna sklopka – C60H – 1 pol – 25 A – krivulja C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 C60H-DC
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.