Automatski osigurač ASTI ETIMAT 10 DC 10kA C 6A 1P [002137712]
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 10
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 6
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.