Akcija

Automatski osigurač ASTI ETIMAT 6 6kA C 13A 3P [002145515]

ŠIFRA 1180561 EAN 3838895268048 ETI 002145515
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT 6 proizvođača ETI, karakteristike C s nazivnom strujom 13 A i snage kratkog spoja 6 kA. Ima tri pola ugradbene širine od 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 6
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 13
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.