Automatski osigurač ASTI ETIMAT P10 10kA B 25A 1P [272500105]
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT P10
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 25
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.