Automatski osigurač ASTI ETIMAT P10 10kA C 1A 1P [270101102]

ŠIFRA 1219851 EAN 3838895652687 ETI 270101102
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT P10 proizvođača ETI, karakteristike C s nazivnom strujom 1 A i snage kratkog spoja 10 kA. Ima jedan pol s ugradbenom širinom od 18 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI ETIMAT P10
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 1
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.