Automatski osigurač ASTI ETIMAT P10 10kA C 4A 3P [270431102]

ŠIFRA 1219895 EAN 3838895653073 ETI 270431102
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT P10 proizvođača ETI, karakteristike C s nazivnom strujom 4 A i snage kratkog spoja 10 kA. Ima tri pola ugradbene širine od 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI ETIMAT P10
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 4
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.