Automatski osigurač ASTI ETIMAT P10 10kA C 6A 3P [270631108]

ŠIFRA 1219896 EAN 3838895653370 ETI 270631108
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT P10 proizvođača ETI, karakteristike C s nazivnom strujom 6 A i snage kratkog spoja 10 kA. Ima tri pola ugradbene širine od 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI ETIMAT P10
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 6
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.