Automatski osigurač ASTI ETIMAT P10 DC 10kA C 16A 1P [261601101]
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT P10
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.