Automatski osigurač EATON XPOLE PL6 6kA B 63A 2P [286561 - PL6-B63/2]
ŠIFRA 2841327
EAN 4015082865610
EATON
286561 - PL6-B63/2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL6
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 63
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.