Automatski osigurač EATON XPOLE PL6 6kA C 16A 3P [286601 - PL6-C16/3]
ŠIFRA 1137910
EAN 4015082866013
EATON
286601 - PL6-C16/3
Inštalacijski odklopnik (MCB), 16 A, 3p, karakteristika: C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL6
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.