Automatski osigurač EATON XPOLE PL6 6kA C 6A 3P [286598 - PL6-C6/3]
ŠIFRA 1137984
EAN 4015082865986
EATON
286598 - PL6-C6/3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL6
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 6
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.