Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA B 50A 3-polno [263400 - PL7-B50/3]
ŠIFRA 2810846
EAN 4015082634001
EATON
263400 - PL7-B50/3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL7
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 50
- Broj polova (ukupno): 3-polno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.