Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA C 32A 3P+N [263998 - PL7-C32/3N]
ŠIFRA 1213729
EAN 4015082639983
EATON
263998 - PL7-C32/3N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL7
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 32
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.