Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA C 50A 3P+N [264000 - PL7-C50/3N]
ŠIFRA 2810451
EAN 4015082640002
EATON
264000 - PL7-C50/3N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL7
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 50
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.