Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 DC 10kA C 40A 2P [264906 - PL7-C40/2-DC]
ŠIFRA 2810465
EAN 4015082649067
EATON
264906 - PL7-C40/2-DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL7
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 40
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.