Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA D 13A 3P+N [001901449 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2808273
EAN 3838895959359
ETI
001901449 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 3p+N D13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: D
- Izmjerena struja (A): 13
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.