Automatski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA C 4A 3P [001900326 - ETIMAT P6]
ŠIFRA 2807811
EAN 3838895922162
ETI
001900326 - ETIMAT P6
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P6 3p C4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P6 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 4
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.