Automatski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA C 50A 3P [001900335 - ETIMAT P6]
- Linija proizvoda: ETIMAT P6 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 50
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.