Automatski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA D 50A 3P [001900355 - ETIMAT P6]
ŠIFRA 2808034
EAN 3838895951162
ETI
001900355 - ETIMAT P6
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P6 3p D50
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P6 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: D
- Izmjerena struja (A): 50
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.