Automatski osigurač HAGER 6kA B 16A 3P [MB316A - 0118583112]
ŠIFRA 1186042
EAN 3250614327339
HAGER
MB316A - 0118583112
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HAGER
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.