Automatski osigurač HAGER 6kA B 20A 1P [MB120A - 0118583140]
ŠIFRA 2850312
EAN 3250614327049
HAGER
MB120A - 0118583140
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HAGER
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 20
- Broj polova (ukupno): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.