Automatski osigurač RX3 SOHO 6kA B 20A 3P [419170]
- Linija proizvoda: RX3
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 20
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.