• Privatna
  • Automatski osigurač RX3 SOHO 6kA B 25A 3P

Automatski osigurač RX3 SOHO 6kA B 25A 3P [419171]

ŠIFRA 2725663 EAN 3414970367334 LEGRAND 419171
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) RX3 proizvođača LEGRAND, karakteristike B s nazivnom strujom 25 A i snage kratkog spoja 6 kA. Ima tri pola ugradbene širine od 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RX3
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
  • Karakteristika aktiviranja: B
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.