Automatski osigurač RX3 SOHO 6kA C 20A 1P [419203]
- Linija proizvoda: RX3
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 20
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.