Automatski osigurač SENTRON 10kA A 16A 1P+N [5SY4516-5 - 5SY45165]
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: A
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.