Automatski osigurač SENTRON 6kA C 10A 3P [5SY6310-7 - 5SY63107]

ŠIFRA 1144145 EAN 4001869246970 SIEMENS 5SY6310-7 - 5SY63107
Siemensovi inštalacijski odklopniki so pomemben sestavni del zaščitnih komponent SENTRON za električne inštalacije. Zagotavljajo učinkovito zaščito osebja in obratov z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve ali kratkega stika. Upor
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SENTRON
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.