Automatski osigurač SENTRON 6kA C 2A 1P [5SY6102-7 - 5SY61027]
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 2
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.