Akcija
Automatski osigurač DX3 6kA C 16A 1P+N [407742]
ŠIFRA 2803023
EAN 3245064077422
LEGRAND
407742
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DX3
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.