Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA B 3A 1P+N [165220 - PL7-B3/1N]
ŠIFRA 2828197
EAN 4015081617302
EATON
165220 - PL7-B3/1N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL7
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 3
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.