Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA B 6A 1P+N [001901107 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2807858
EAN 3838895923695
ETI
001901107 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 1p+N B6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 6
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.