Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA C 25A 1P 1 [001901032 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2808059
EAN 3838895951919
ETI
001901032 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 1p C25
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 25
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.