Automatski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA D 1.6A 2P [001900243 - ETIMAT P6]
ŠIFRA 2808006
EAN 3838895950325
ETI
001900243 - ETIMAT P6
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P6 2p D1,6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P6 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: D
- Izmjerena struja (A): 1.6
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.