Automatski osigurač SENTRON 15kA C 10A 3P [5SY7310-7 - 5SY73107]

ŠIFRA 2744364 EAN 4001869191195 SIEMENS 5SY7310-7 - 5SY73107
Siemensovi inštalacijski odklopniki so pomemben sestavni del zaščitnih komponent SENTRON za električne inštalacije. Zagotavljajo učinkovito zaščito osebja in obratov z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve ali kratkega stika. Upor
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SENTRON
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.