Automatski osigurač SENTRON 15kA C 6A 3P [5SY7306-7 - 5SY73067]
ŠIFRA 2744363
EAN 4001869191171
SIEMENS
5SY7306-7 - 5SY73067
Siemensovi inštalacijski odklopniki so pomemben sestavni del zaščitnih komponent SENTRON za električne inštalacije. Zagotavljajo učinkovito zaščito osebja in obratov z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve ali kratkega stika. Upor
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 6
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.