Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS B 13A 0,03A A 1P+N 1M [002175203]

ŠIFRA 2736994 EAN 3838895548614 ETI 002175203
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – 1 P+N polni, nazivne struje 13 A, tipa A, isključne karakteristike B i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI KZS
  • Karakteristika aktiviranja: B
  • Izmjerena struja (A): 13
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Broj polova (ukupno): 1 polni prekidač + N
  • Širina u modularnim razmacima (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.