Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 6A 0,03A A 2P 2M [002173221]

ŠIFRA 2608208 EAN 3838895278559 ETI 002173221
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – dvopolni, nazivne struje 6 A, tipa A, isključne karakteristike C i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI KZS
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 6
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.