Kombinirana zaštitna sklopka DX3 B 6A 0,03A AC 2P 2M [410918]
- Linija proizvoda: DX3
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 6
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: AC
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.