Kombinirana zaštitna sklopka DX3 SOHO B 16A 0,03A AC 2P 2M [410921]

ŠIFRA 2725687 EAN 3414970351227 LEGRAND 410921
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) DX3 – dvopolni, nazivne struje 16 A, tipa AC, isključne karakteristike B i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DX3
  • Karakteristika aktiviranja: B
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.